エスコ
パンチングボード・フレーム付 ホワイト
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質
本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC
寸法(mm)
910×605×6.5(T)
色
ホワイト
質量(g)
1525
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
25.4
アズワン品番
64-7907-63
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26071634
EA661CY-22
オープン
¥
4,140
¥
4,554
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください