曜日別特売

放射温度計 EA701XMシリーズ

放射温度計 EA701XMシリーズ - エスコ放射温度計 EA701XMシリーズ - エスコ放射温度計 EA701XMシリーズ - エスコ放射温度計 EA701XMシリーズ - エスコ放射温度計 EA701XMシリーズ - エスコ放射温度計 EA701XMシリーズ - エスコ
仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本質量(g)220使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-30~500測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171表示分解能0.1℃機能オートオフ、バックライト放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)距離係数12:1電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)アズワン品番64-7908-83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26071650EA701XM-2
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする