リーククランプテスター デジタル EA708LCシリーズ

リーククランプテスター デジタル EA708LCシリーズ - エスコリーククランプテスター デジタル EA708LCシリーズ - エスコ

スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。

仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持付属品キャリングケース測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto質量(g)約650電源単4電池×3本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237通信方式Bluetooth 4.2最大開口(mm)【クランプ】74×80測定機能漏れ電流、交流負荷電流使用温湿度範囲0~50℃(85%RH)確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgtアズワン品番64-7909-50使用回路電圧AC600V以下通信距離(m)最大10(屋内見通し)最小分解能0.01mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26071686EA708LC-3
オープン
66,800
73,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする