エスコ
レーザー距離計 EA720ZBシリーズ
光源
レーザーダイオード
保管温度範囲(℃)
-20~70
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
使用温度範囲(℃)
電源
測定精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26071774
EA720ZB-16
ストラップ、単4アルカリ乾電池×2本
約100
-10~45
単4アルカリ乾電池×2本
±1.5mm
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
26071765
EA720ZB-9C
単4アルカリ電池(テスト用×2本)
86(乾電池含む)
-10~40
単4アルカリ電池×2本
±3mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください