エスコ
拡大鏡 調光LED照明付 EA756TDシリーズ
電源(V)
AC100
光源
LED球 40灯
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26071905
EA756TE-1
2.0(レンズ含まず)
130
2
64-7913-94
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26071878
EA756TD-1
1.9(レンズ含まず)
130
2
64-7913-91
オープン
取扱い終了
返品不可
26071887
EA756TD-2
1.9(レンズ含まず)
130
3
64-7913-92
¥50,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26071896
EA756TD-3
1.9(レンズ含まず)
85
10
64-7913-93
オープン
取扱い終了
返品不可
26071914
EA756TE-2
2.0(レンズ含まず)
130
3
64-7913-95
オープン
取扱い終了
返品不可
26071930
EA756TE-3
2.0(レンズ含まず)
85
10
64-7913-96
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください