エスコ
防水PHメーター
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品
本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
材質
ABS
寸法(mm)
40×26×163
測定範囲
pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源
LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度
±0.1pH/±0.5℃
分解能
0.1pH0.1℃
測定対象
水溶液
電源自動OFF
8分
校正
自動で1点または2点
アズワン品番
64-7922-18
商品タイプ
日常防水型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072928
EA776AC-1A
オープン
¥
21,500
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください