曜日別特売

ペーハー計/導電率計

ペーハー計/導電率計 - エスコペーハー計/導電率計 - エスコペーハー計/導電率計 - エスコ
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)電源自動OFF8分校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正使用環境使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)アズワン品番64-7922-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072937EA776AE-3A
オープン
34,500
37,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする