曜日別特売

[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm

[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm - エスコ[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm - エスコ

大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。
掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。

質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダーアズワン品番64-7923-03主材質ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073077EA798CG-55A
オープン
8,500
9,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする