センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V

センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V - エスコセンサー式音声案内機 平面取付型 AC100V - エスコ

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。
録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。

付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕アズワン品番64-7941-75音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073768EA864CB-50
オープン
49,500
54,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする