中継機 EA864CMシリーズ

中継機 EA864CMシリーズ - エスコ中継機 EA864CMシリーズ - エスコ

登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信 機による電波混信を防止できます。
送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)
登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機 (中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。
登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)
非常用電源により約30分間の停電補償があります。
4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。
防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。 屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。
本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備し ています。 停電時に動作する停電異常出力を装備しています。
異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)

仕様【空中線】ヘリカルアンテナ、【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)・接点動作:カバーをはずしたときに出力・接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)、【登録可能台数】60台〔送信機.(リモコン含む)/中継機合計〕ホワイト質量(g)700使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)0.6WまたはDC10~30/50mA(極性あり)受信可能距離約100m(見通し距離)出力接点【停電】接点方式:無電圧半導体接点(b接点)/接点動作:電源断時動作/接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)ブザー音液晶部ボタン操作時、:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時、:「ブー」、点検モードにて受信時:「プップッ・・」※内蔵付加機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)出力(mW)10以下電波到達距離(m)【送信】約100(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示使用場所屋外用アズワン品番64-7941-90点灯色電源表示灯(緑)/送信表示灯(赤)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)停電補償あり(30分以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073804EA864CM-22
オープン
83,000
91,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする