緊急コール送信機 防水

緊急コール送信機 防水 - エスコ

使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります
日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)
送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。

仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回)材質樹脂ホワイト質量(g)約110(電池含)電源単4電池×2本寸法(Φ×mm)83×36電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能設置場所屋内/屋外表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-92使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073820EA864CS-2
オープン
27,500
30,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする