曜日別特売

受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30V

受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30V - エスコ受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30V - エスコ
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)消費電力(W)2.5以下出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)配線接続端子式機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)電流(mA)330以下警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯アズワン品番64-7941-99使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073847EA864CT-2
オープン
55,000
60,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする