曜日別特売

掃除機 肩掛式 AC100V/1050W

掃除機 肩掛式 AC100V/1050W - エスコ
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック材質樹脂寸法(mm)350×285×370(H)質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5定格電流(A)11吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾燥:5/液体:5騒音値(dB)80最大風量(m3/min)1.2材質(タンク)樹脂真空度(kPa)最大16アズワン品番64-7942-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073935EA899AR-6B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする