曜日別特売

[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L

[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L - エスコ[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L - エスコ[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L - エスコ[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L - エスコ[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L - エスコ[家庭用]乾湿両用掃除機 充電式 DC18V/7.0L - エスコ

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。
軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。
短時間で効率よく清掃できます。
車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。
バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。
本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。
アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。
素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。
取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。

用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター材質コンテナ:樹脂寸法(mm)386×279×312(H)質量(kg)3.1電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)タンク容量(L)7ホース長さ(m)1.2使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)保護等級IPX5(バッテリー)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)310電源タイプ充電式アズワン品番64-7943-20アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073996EA899KC-1
オープン
36,800
40,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする