曜日別特売

カセットコンロ

カセットコンロ - エスコカセットコンロ - エスコカセットコンロ - エスコカセットコンロ - エスコカセットコンロ - エスコカセットコンロ - エスコ

カセットガスは別売です。

適合【カセットガス】EA913BC-210・-220安全装置圧力感知安全装置離脱型点火方式圧電点火式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
ガス消費量(g/h)
熱出力(kW[kcal/h])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074240EA913CD-11B1.4332×275×10064-7945-15約2363.3(2800)
オープン
4,500
4,950(税込)
翌日出荷
返品不可
26074249EA913CD-12B1.8334×271×10764-7945-16約1902.6(2235)
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする