曜日別特売

ドライシャンプー 250mL

ドライシャンプー 250mL - エスコドライシャンプー 250mL - エスコ
(1件のレビュー)

髪の不快をスッキリ。
忙しい朝。スポーツのあと。風邪で入浴できない日。徹夜明けに。タバコのニオイが気になるとき。気分転換に。
使用方法:頭皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。
セミロングで7~8回のスプレーが目安ですが、髪の長さや量により加減してください。
使用上の注意:目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。
セルロイド製品へ付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
ヘアマニキュアなどが色落ちすることがありますのでご注意ください。
乳幼児の手の届かないところに置いてください。
火気にご注意ください。

成分エタノール、水、メントール、セイヨウノコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、DPG、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料質量(g)260内容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×179アズワン品番64-7948-86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26075046EA922KS-2
オープン
715
787(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26075046
2025-04-29
用途: 災害への備え
その他業種

いざという時のために備えて、防災リュックに入れました。
幸い、いざという時がまだ来ていないため、使い心地はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする