曜日別特売

埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A

埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A - エスコ埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A - エスコ埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A - エスコ
極数2P(アースターミナル付)差込口1個ホワイト種類埋込寸法(mm)50.1×110定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40アズワン品番64-7953-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26075414EA940CD-437A151251個
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする