エスコ
埋込コンセント 1口/アース付 125V/15A
寸法(mm)
47.9×110×24.1(D)
種類
埋込
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式
電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式
差込口
1個
アズワン品番
64-7953-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075430
EA940CE-121A
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意