125V/15A 仮設用コンセント 2口

125V/15A 仮設用コンセント 2口 - エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口 - エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口 - エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口 - エスコ
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
極数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26075439EA940CG-141A35×115×21.5(D)2P×2個64-7953-29
オープン
560
616(税込)
当日出荷
26075448EA940CG-142A40×23.5×120(H)接地2P×2個64-7953-30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする