エスコ
プライマー 錆 1.0kg [EA942FC用]
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
色
錆
耐熱温度(℃)
600
標準使用量
刷毛塗り:140g/m
2
(1回) エアレス塗装:170g/m
2
(1回)
希釈剤
50・100シンナー
内容量(kg)
1
アズワン品番
64-7955-02
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075825
EA942FC-102
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください