エスコ
物干しスタンド
耐荷重(kg)
7
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
2.2
アズワン品番
64-7966-65
干す量
シャツ11枚/タオル2枚/バスタオル3枚/小物8枚(目安)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×530×940
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790~1200×530×900~1500
内容量
1個
注意
※注意
※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076297
EA951FD-53A
7
790~1200×530×900~1500
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください