エスコ
収納ラック コーナー用 ブラウン 290×290×879mm
棚板は固定です。
省スペースで使用できる、コーナー用のCBボックスです。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
6.7
色
ブラウン
耐荷重(kg)
全体:24(天板:6、底板:6)、棚板:6
棚板数(枚)
固定棚2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×290×879
アズワン品番
64-7967-75
棚板寸法(mm)
273×273
内容量
1個
注意
※注意
※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076376
EA954FB-161A
オープン
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください