曜日別特売

ガイドレール スチール製

ガイドレール スチール製 - エスコガイドレール スチール製 - エスコ

同呼称サイズ同士が適合します。

用途ドアハンガーの下部用レール材質溶融亜鉛メッキ鋼板内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076385EA970A-142.61.82341.630
オープン
3,920
4,312(税込)
翌々日出荷
返品不可
26076419EA970A-243.92.73341.630
オープン
5,880
6,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
26076394EA970A-221.862.73221.220
オープン
取扱い終了
返品不可
26076410EA970A-232.282.73251.225
オープン
取扱い終了
返品不可
26076428EA970A-322.483.64221.220
オープン
取扱い終了
返品不可
26076437EA970A-3333.64251.225
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする