曜日別特売

籐マット インドネシア産 39穴マシーンメイド むしろ 『ジャワ』

籐マット インドネシア産 39穴マシーンメイド むしろ 『ジャワ』 - アズワン

インドネシア原産の3年~5年育成されたA級の籐(セガ籐)を使用している商品です
素材も均一化を図るため機械で一定の厚さに整えたものを使用しています
また本間1間(幅191cm)あたりに39穴と通常(通常規格は27~35穴)より糸数を増やしていますので、目が揃っていて肌触りがよく綺麗です
耐久性が高く、ホーロー質が育っているため天然のひんやり感と艶があり、使うほどに綺麗な飴色に変わっていきます
夏を快適に過ごす素材として長年重宝されています

混率(%)【表地】籐100(セガ籐)・【裏地】ラバー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26078634110047001300150×8064-8016-15
6,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078650110047001310160×9064-8016-16
7,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078659110047001320170×12064-8016-17
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078668110047001330145×15064-8016-18
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078677110047001390180×15064-8016-20
14,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078686110047001410180×24064-8016-21
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078695110047001420180×32064-8016-22
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26078704110047001430180×42064-8016-23
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする