アズワン
クッション フロア マイクロファイバー 無地 『エルマー』
混率(%)
【側地】ポリエステル65/綿35・【中綿】ポリエステル100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26080305
1220880060913
ブラウン
約50R×5
64-8029-90
¥4,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26080314
1220880190913
ネイビー
約50R×5
64-8029-91
¥4,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26080330
1220880220913
ピンク
約50R×5
64-8029-92
¥4,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26080339
1220880062391
ブラウン
約20R×40
64-8029-93
¥3,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26080348
1220880192391
ネイビー
約20R×40
64-8029-94
¥3,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26080357
1220880222391
ピンク
約20R×40
64-8029-95
¥3,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください