玄関マット あがり框 洗える モケット織り 王朝柄 『メンデル』 滑りにくい加工

玄関マット あがり框 洗える モケット織り 王朝柄 『メンデル』 滑りにくい加工 - アズワン

上品なクラシック柄の玄関マットです
高密度で織り上げることで、丈夫で繊細な柄を表現しました
上品な玄関を演出してくれます
あがり框サイズまである他サイズ展開商品です
裏面にはすべりにくい加工を施しています

混率(%)【表地】ポリエステル100・【裏地】ポリエステル100(不織布)内容量1個
注意
※すべりにくい加工
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260810141310460121201グリーン約30×11064-8034-72
6,930
6,861
7,547(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2025年11月中旬
260810301310460281201ワイン約30×11064-8034-73
6,930
6,861
7,547(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260810391310460123701グリーン約30×9064-8034-74
3,580
3,570
3,927(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2025年11月中旬
260810481310460283701ワイン約30×9064-8034-75
3,580
3,570
3,927(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする