超耐滑作業靴 ハイグリップ ホワイト H-115P-Wシリーズ

超耐滑作業靴 ハイグリップ ホワイト H-115P-Wシリーズ - ミドリ安全

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぎます。
熱・薬品・水・油に強く、滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソールです。
最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付き。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ホワイトサイズサイズ(cm)29材質(甲被)合成皮革/メッシュ機能耐滑性、通気性、抗菌、防臭コード2125064102足幅EEE材質(底部)EVAカップインソール(抗菌・防臭)材質(先芯)なしアズワン品番64-8062-32甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26084995H-115P-W-29.0
5,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする