超耐滑作業靴 ハイグリップ ホワイト H-115P-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26084995 品番H-115P-W-29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,030

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぎます。
熱・薬品・水・油に強く、滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソールです。
最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付き。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

ホワイト サイズ サイズ(cm)29 材質(甲被)合成皮革/メッシュ 機能耐滑性、通気性、抗菌、防臭 コード2125064102 足幅EEE 材質(底部)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 材質(先芯)なし アズワン品番64-8062-32 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする