曜日別特売

ウォッシュPRO

ウォッシュPRO - カストロール
質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【単品】93×99×220危険物の類別非危険物内容量1ケース(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
希釈倍率
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260861243424114100倍64-8078-78
9,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
26086140342411550倍64-8078-79
8,140
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする