キャリスター 多目的作業台

キャリスター 多目的作業台 - ハラックスキャリスター 多目的作業台 - ハラックスキャリスター 多目的作業台 - ハラックスキャリスター 多目的作業台 - ハラックス

天板が広く高所での作業を安全に行えます。
ステップサイズが55×16cmと幅広く安心して昇降できます。
手摺は取外し可能で本体を折畳むことも可能です。

段数6段天場寸法(mm)550×320有効幅(mm)【手摺間】585アズワン品番64-8090-40手すり高さ(mm)【天板】800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26086964CSK-55-6-1611.61550×32025.8
273,500
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする