曜日別特売

使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ

使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン使い捨てサージカルマスク 30枚入×50箱 TS30シリーズ - クー・メディカル・ジャパン

BFE/VFE/PFE99%カットフィルター採用(一般財団法人カケンテストセンターによる性能試験実施済み)
口側吸水性不織布使用。ムレにくく長時間着用でも口元快適。
耳に負担の少ないやわらか4mm丸ひもを採用。
ふつうサイズ、小さめサイズ、キッズサイズの3サイズ展開。

材質【ノーズフィットワイヤ】ポリエチレン形状プリーツ幅(mm)【耳ひも】丸4(やわらか仕様)材質(本体)ポリプロピレン不織布入数(枚)1500構造3層包装化粧箱(紙)、内袋入り(ポリエチレン)フィルター性能BFE/VFE/PFE≧99%対象ウイルス・風邪・花粉材質(耳紐)ポリエステル・スパンデックスひもタイプ耳かけ内容量1ケース(50箱×30枚)
関連資料:(0.72MB) (0.95MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26086989TS30-N175×95ふつう64-8090-46
28,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26086998TS30-SN145×95小さめ64-8090-47
28,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26087007TS30-SS125×85キッズ64-8090-48
28,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする