北川工業
タックフィット タックフィットシリーズ
複合機やシュレッダーなど、キャスターの付いた備品を壁に穴をあけずに転倒防止できます。
材質
【粘着部】スチレン系ポリマー
シリーズ
タックフィットシリーズ
耐荷重(kg)
150(目安)
コード
48223
材質(ベルト)
ポリエステル(24~40cm/2個入)
アズワン品番
64-8244-22
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26093106
TF-VCB-KR-4B
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000