耐震用家具ストッパー ブロンズ 固定金具 ES-Sシリーズ

耐震用家具ストッパー ブロンズ 固定金具 ES-Sシリーズ - LION (ライオン事務器)
種別耐震用家具ストッパーシリーズ固定金具内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26093158ES-S A6696564-8244-30
3,700
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26093167ES-S B6696664-8244-31
3,700
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26093176ES-S C6696764-8244-32
3,700
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする