レスキュー台車 DSK-Rシリーズ

レスキュー台車 DSK-Rシリーズ - 長谷川工業

災害時の防災備蓄品の運搬に便利。視認性も高く、平常時の防災への意識も高まります。

材質【荷台】PP、【ハンドル部】スチール積載荷重(kg)300キャスターΦ125mm・サイレント仕様床面高さ(mm)203荷台寸法(mm)900×600内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26093228DSK-R301B2169005752464-8244-80
50,100
取扱い終了
返品不可
26093237DSK-R302B2161005752564-8244-81
50,100
取扱い終了
返品不可
26093246DSK-R306B2230005752764-8244-82
81,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする