曜日別特売

小型証券抹消機

小型証券抹消機 - LION (ライオン事務器)
幅(mm)102高さ(mm)195質量(g)2600奥行(mm)185シリーズ証券抹消機針径(Φmm)1.4穿孔能力(枚)PPC用紙10穿孔奥行(mm)文字の中心から最大40アズワン品番64-8260-29メーカー商品コード22862内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26093675#55N
39,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする