曜日別特売

肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ

肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ - 永尾駒製作所肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ - 永尾駒製作所肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ - 永尾駒製作所肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ - 永尾駒製作所肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ - 永尾駒製作所肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ - 永尾駒製作所肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ - 永尾駒製作所
長さ(mm)180質量(g)50刃長(mm)80刃厚(mm)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26095294UK079VG10 ステンレス鞘52931764-8281-47
5,360
5,298
5,828(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
26095310UK011青紙割込52930664-8281-48
3,140
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする