亜鉛引平織金網

亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
家畜・建築・産業・園芸などに。

材質なまし鉄線・亜鉛めっき長さ(m)30内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
線径(Φmm)
番手
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26096238101602554550.552364-8328-06195-3424
29,183
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26096247101602574550.552364-8328-07195-3425
31,879
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26096256101602599100.552364-8328-08195-3426
76,224
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26096265101602604550.632264-8328-09195-3427
35,469
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26096274101602634550.72164-8328-10195-3428
26,939
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする