曜日別特売

SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ

SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ - シンロイヒSH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ - シンロイヒ

金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。
様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。
水性なので使いやすく環境に優しいです。
希釈剤は水道水をお使い下さい。

成分アクリル樹脂系ホワイトタイプ路面用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
塗布面積(m2)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2609636020027M15~5.564-8347-80200-9627
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2609636920027N420~2264-8347-81200-9626
29,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする