Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。
ワークの固定に。
材質
本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼
締付トルク(N・m)
10(取付時)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096518
22691.0122
19
15
【上面】17
8
M8
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096527
22691.0133
21.5
20
【上面】19
10
M10
¥
6,931
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26096536
22691.0143
25
20
【上面】22
14
M12
¥
8,760
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000