キンボシ
芝生のエッジ切り 小
刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。
芝生のエッジ、境界部分のカットに。
芝張り時のカット、部分補修に。
長さ(mm)
480
幅(mm)
100
高さ(mm)
25
材質(刃)
刃物用鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃形状
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26096764
4008
ギザ刃
64-8371-45
195-1443
¥
1,783
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26096780
4009
直刃
64-8371-46
195-1444
¥
1,783
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください