相田合同工場
鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
林業などの木材を扱うプロ用。
材質
刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)
全長(mm)
1350
刃幅(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
コード
爪長さ(mm)
アズワン品番
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26097245
AD-611
大
149-2504
130
64-8399-92
200
¥
12,390
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26097254
AD-612
小
149-2505
110
64-8399-97
160
¥
12,130
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200