相田合同工場
山鳶 4.5尺柄
先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。
林業などの木材を扱うプロ用。
材質
刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)
全長(mm)
1370
刃幅(mm)
65
コード
159-5885
爪長さ(mm)
130
アズワン品番
64-8400-02
先幅(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26097270
AD-617
¥
13,490
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200