KITZ(キッツ)
空圧自動バタフライバルブ FA-10XJMEシリーズ
エアー複作動式、面間コンパクトです。
軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。
水・空気配管。
材質
本体:アルミ、ゴムシート:EPDM
全長(mm)
60
高さ(mm)
435
使用温度範囲(℃)
-20~100
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
196
呼び径(B)
8
寸法D(mm)
258
接続方式
ウエハ
コード
160-5279
連続使用温度(℃)
-20~100
呼び径(A)
200
最高許容圧力(MPa)
1
適合流体
空気・水
面間寸法(mm)
320
アズワン品番
64-8518-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26097988
FA-10XJME200A
¥209,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください