FRスタンド

FRスタンド - ミラック光学FRスタンド - ミラック光学

アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。
センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。
斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。

幅(mm)【マグネット】50高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】117吸着力(N)1275支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用)アズワン品番64-8530-63メーカー商品コード208-1780内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098067FR STAND
86,100
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする