安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン

安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン - マサダ製作所

セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)
セミプロやアマチュア用。
小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。

セット内容ハンドル材質スチール、オイル、パッキンストローク(mm)95高さ(mm)170~335ヘッド径(Φmm)45×47コード202-7246ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)170揚力(kN[tf])100(10)アズワン品番64-8549-16押力kN(tf)【横】100(10)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098094HFB-10R-V
19,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする