セラミックコート地ベラ 0.6 JS-Dシリーズ

セラミックコート地ベラ 0.6 JS-Dシリーズ - 源邑光北野刃物製作所セラミックコート地ベラ 0.6 JS-Dシリーズ - 源邑光北野刃物製作所セラミックコート地ベラ 0.6 JS-Dシリーズ - 源邑光北野刃物製作所セラミックコート地ベラ 0.6 JS-Dシリーズ - 源邑光北野刃物製作所

従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。
セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。
カベ紙等の不要部のカットに。

刃幅(mm)45刃先厚(mm)0.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098180JS-D0610柄:シナ合板、刃:ステンレス300No.10300【刃元】0.6
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098198JS-D068柄:シナ合板、刃:ステンレス240No.8240【刃元】0.6
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098207JS-D069柄:シナ合板、刃:ステンレス270No.9270【刃元】0.6
3,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26098189JS-D064柄/シナ合板、刃/ステンレス140No.41400.6
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする