曜日別特売

草焼バーナー ライト

草焼バーナー ライト - 新富士バーナー

アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。
除草、芝焼き、時代焼き。

セット内容注油プレート、肩掛けベルト材質アルミ、樹脂、銅全長(mm)1330使用燃料灯油ホース長さ(m)1.3連続使用時間(分)20~30コード206-7286火炎温度(℃)1300火口径(mm)60火炎の長さ(mm)600発熱量(kcal/h)30000予熱時間約3分燃焼時間(分)約30~50(連続)アズワン品番64-8574-71内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098329KB-230
24,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする