新富士バーナー
草焼バーナー プロメガ
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデルです。
除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容
注油プレート、肩掛けベルト
材質
ステンレス、樹脂、銅
全長(mm)
1170
使用燃料
灯油燃料タンク(L):7.5リットル
連続使用時間(分)
50~90
コード
206-7287
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
80
発熱量(kcal/h)
61000
アズワン品番
64-8574-72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26098338
KB-310
¥
53,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000