大口径デジタルクランプ・リーカ

大口径デジタルクランプ・リーカ - マルチ計測器大口径デジタルクランプ・リーカ - マルチ計測器大口径デジタルクランプ・リーカ - マルチ計測器
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書幅(mm)138高さ(mm)237質量(g)約650奥行(mm)46内径(Φmm)74×80(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000リーク電流(mA)20/200最小分解能0.01mA内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
機能
コード
検波方式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098636MCL800DPLUS単4アルカリ電池×3(お試し用)最大値ホールド、データホールド197-8886平均値整流(MEAN)64-8607-78
59,800
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098645MCL800DX単4アルカリ電池×3本付属(お試し用)オートレンジ切替、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ206-3060平均値整流(MEAN)64-8607-79
66,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098654MCL800DXR単4アルカリ電池×3本付属(お試し用)オートレンジ切替、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ206-3061真の実効値整流(RMS)64-8607-80
68,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする