象印マホービン
ステンレスマグ SM-JFシリーズ
幅(mm)
65
エコマーク認定
認定
保温効力(℃)
66(6時間後)
保冷効力(℃)
10(6時間後)
エコマーク認定番号
10 146 002
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
容量(L)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26099336
SM-JF36-AD
ネイビー
170
0.36
195-5527
64-8690-32
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26099345
SM-JF36-PM
フローラルピンク
170
0.36
195-5528
64-8690-33
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26099354
SM-JF36-WA
ホワイト
170
0.36
195-5529
64-8690-34
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26099370
SM-JF48-AD
ネイビー
215
0.48
195-5530
64-8690-35
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26099379
SM-JF48-PM
フローラルピンク
215
0.48
195-5531
64-8690-36
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26099388
SM-JF48-WA
ホワイト
215
0.48
195-5532
64-8690-37
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください